Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta®
Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta<SUP>® </SUP> - 1
Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta<SUP>® </SUP> - 2
Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta<SUP>® </SUP> - 3
Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta<SUP>® </SUP> - 4
Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta<SUP>® </SUP> - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta®


Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Fissaggio di profili in acciaio e alluminio su acciaio e alluminio senza snervamento ≤ 2 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità



Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio per ∅ 4,8 mm e ∅ 5,5 mm

  • Alluminio/acciaio per ∅ 4,8 mm e ∅ 5,5 mm

  • Alluminio/alluminio per ∅ 4,8 mm e ∅ 5,5 mm

  • e in aggiunta per ∅ acciaio 5,5 mm acciaio/2 x acciaio (fissaggio di cassette)


La parte priva di filettatura (sottosquadro) sotto la testa della vite ne impedisce la rotazione a vuoto e garantisce un saldo fissaggio della piastra di giunzione nei profili metallici sottili.