Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante con guarnizione a fungo WFBS per legno
Acciaio cementato e zincato a caldo con guarnizione a fungo in EPDM. Per il fissaggio di pannelli ondulati in fibrocemento su sottostrutture in legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio cementato, zincato a caldo ≥ 50 µm
- Guarnizione EPDM da Ø 25 mm e rondella in acciaio inossidabile pre-montata da Ø 22 mm.
- Le alette stampate praticano un foro da 8 mm nel fibrocemento e impediscono la separazione dei pannelli.
- Con intaglio per sottostrutture in legno - velocità di lavorazione 900 giri/min e profondità di avvitamento min. 50 mm
Nonostante il rivestimento zincato a caldo, utilizzare il tappo coprivite art. 059005 per migliorare l'aspetto estetico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.