Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante con guarnizione a fungo WFBS per legno
Acciaio cementato e zincato a caldo con guarnizione a fungo in EPDM. Per il fissaggio di pannelli ondulati in fibrocemento su sottostrutture in legno
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Zincato a caldo
- Materiale della rondella di tenuta: Acciaio inossidabile A2
- Finitura rondella di tenuta: Base
- Materiale della guarnizione: Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo testa: Testa esagonale con collare
- Tipo di attacco: Esagono
- Tipo filettatura: Filettatura per legno
- Forma punta: Punta di foratura
- Sotterraneo: Legno
- Diametro nominale: 6,5 mm
- Lunghezza: 130 mm
- Diametro testa: 12,7 mm
- Diametro esterno rondella di tenuta: 22 mm
- Spessore rondella: 13 mm
- Altezza testa: 5,4 mm
- Lunghezza punta per trapano: 17 mm
- Lunghezza filettatura vite con punta per foratura: 64 mm
- Azionamento esterno: Ch8
- Diametro aletta: 8,2 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio cementato, zincato a caldo ≥ 50 µm
- Guarnizione EPDM da Ø 25 mm e rondella in acciaio inossidabile pre-montata da Ø 22 mm.
- Le alette stampate praticano un foro da 8 mm nel fibrocemento e impediscono la separazione dei pannelli.
- Con intaglio per sottostrutture in legno - velocità di lavorazione 900 giri/min e profondità di avvitamento min. 50 mm
Nonostante il rivestimento zincato a caldo, utilizzare il tappo coprivite art. 059005 per migliorare l'aspetto estetico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.