Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante, testa esagonale con tappo di protezione e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2 pias®
Acciaio temprato, zincato bianco. Rivestimento della testa e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2. Per il fissaggio di profili in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 4 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Filettatura
- Fissaggio
Tutto in un'unica operazione
Adatta per l'assemblaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio - per ∅ 6,0 mm
La parte zincata di questa vite autoforante può essere utilizzata solo in aree normalmente prive di umidità. La testa rivestita in acciaio inossidabile A2 è immune agli agenti atmosferici. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
Ø 6 mm:
- Omologazione tecnica edile Z-14.1-4
- Omologazione Tecnica Europea ETA-10/0184
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.