Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga e rondella di tenuta pias®
Acciaio cementato, zincato e passivato bianco, con punta autoforante extra-lunga. Per il fissaggio su sottostrutture in acciaio ≤ 12 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio zincato con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Filettatura
- Fissaggio
Tutto in un'unica operazione
Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio / acciaio
Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.