Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autofor.testa esag.fintarond. facciata, altri
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo testa: Testa esagonale
- Tipo di attacco: Esagono
- Tipo filettatura: Autofilettante
- Forma punta: Punta di foratura
- Diametro nominale: 5,5 mm
- Lunghezza: 25 mm
- Diametro testa: 8 mm
- Azionamento esterno: Ch8
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.