Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
16 articoli con 126 versioni trovati
Per il fissaggio di profilati metallici su sottostrutture metalliche in acciaio o alluminio
Acciaio temprato, zincato bianco e rondella di tenuta. Per il fissaggio di profili in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 5 mm
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Per il fissaggio su profili in alluminio e acciaio o pannelli sandwich su sottostrutture in alluminio e acciaio ≤ 5 mm
Acciaio cementato, zincato e passivato bianco, con punta autoforante extra-lunga. Per il fissaggio su sottostrutture in acciaio ≤ 12 mm
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ridotta e filetto autofilettante in acciaio temprato. Per il fissaggio di pannelli profilati a parete sottile (piastra di giunzione) in acciaio e alluminio in aree non omologate
Acciaio cementato e zincato a caldo con guarnizione a fungo in EPDM. Per il fissaggio di pannelli ondulati in fibrocemento su sottostrutture in legno
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante lunga e filetto autofilettante in acciaio temprato Per il fissaggio di profili in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 12 mm
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante lunga e filetto autofilettante in acciaio temprato Per il fissaggio di profili in alluminio e acciaio su sottostrutture in alluminio e acciaio ≤ 12 mm
Viti autoforanti per il montaggio di pannelli ondulati in fibrocemento in ununica operazione
Acciaio temprato, zincato bianco, con punta autoforante ridotta. Per il fissaggio di pannelli profilati in acciaio a parete sottile (piastra di giunzione) su acciaio ≤ 1,5 mm
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Per il fissaggio di pannelli profilati a parete sottile (piastra di giunzione) in acciaio e alluminio ≤ 2 mm
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Fissaggio di profili in acciaio e alluminio su acciaio e alluminio senza snervamento ≤ 2 mm
Acciaio temprato, zincato bianco. Rivestimento della testa e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2. Per il fissaggio di profili in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 4 mm
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Per il fissaggio di profili in acciaio e alluminio su sottostrutture in legno
Vite e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2, per il fissaggio di profili in alluminio su sottostrutture in alluminio ≤ 4 mm
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.