Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante con testa esagonale e rondella di tenuta WFBS, per legno
Viti autoforanti per il montaggio di pannelli ondulati in fibrocemento in un'unica operazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio temprato con rivestimento speciale
- Testato in conformità alla normativa DIN 50018 - resistenza di 12 cicli Kesternich.
- Testato in conformità alla normativa DIN 50021 - Resistenza di 600 ore di nebbia salina senza corrosione del ferro.
Con guarnizione EPDM con diam. 25 mm e rondella in acciaio inox pre-montata con diam. 22 mm.
Le alette stampate praticano un foro da 8 mm nel fibrocemento e impediscono la separazione dei pannelli.
Utilizzare unicamente avvitatori dotati di battuta di profondità, ad esempio S 63 Pias.
Raccomandazione: nonostante il rivestimento speciale di cui sopra, se si desidera, è possibile utilizzare anche un tappo di copertura per migliorare l'aspetto estetico.
Con intaglio - per sottostrutture in legno
- Velocità di installazione: 900 giri/min
- Lunghezza di inserimento della filettatura: min. 50 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.