Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Per il fissaggio su profili in alluminio e acciaio o pannelli sandwich su sottostrutture in alluminio e acciaio ≤ 5 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Maschio rullatore
- Fissaggio
Tutto in un'unica operazione
Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio - per ∅ 4,2 mm-∅6,3 mm
Inoltre, secondo ETA-13/0210 per il fissaggio di pannelli Sandwich per ∅ 6,3 mm a partire da una lunghezza ≥ 50 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.