Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta®
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Fissaggio di profili in acciaio e alluminio su acciaio e alluminio senza snervamento ≤ 2 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio per ∅ 4,8 mm e ∅ 5,5 mm
- Alluminio/acciaio per ∅ 4,8 mm e ∅ 5,5 mm
- Alluminio/alluminio per ∅ 4,8 mm e ∅ 5,5 mm
- e in aggiunta per ∅ acciaio 5,5 mm acciaio/2 x acciaio (fissaggio di cassette)
La parte priva di filettatura (sottosquadro) sotto la testa della vite ne impedisce la rotazione a vuoto e garantisce un saldo fissaggio della piastra di giunzione nei profili metallici sottili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.