Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta®
Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta<SUP>® </SUP> - 5
Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta<SUP>® </SUP> - 1
Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta<SUP>® </SUP> - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta®


Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Fissaggio di profili in acciaio e alluminio su acciaio e alluminio senza snervamento ≤ 2 mm

  • Materiale: Bimetallo
  • Superficie: Zinco lamellare
  • Materiale della rondella di tenuta: Acciaio inossidabile A2
  • Finitura rondella di tenuta: Base
  • Materiale della guarnizione: Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Tipo testa: Testa esagonale con collare
  • Tipo di attacco: Esagono
  • Tipo filettatura: Autofilettante
  • Forma punta: Punta di foratura
  • Sotterraneo: Acciaio, Alluminio
  • Diametro testa: 10,9 mm
  • Diametro esterno rondella di tenuta: 14 mm
  • Spessore rondella: 4 mm
  • Altezza testa: 5 mm
  • Azionamento esterno: Ch8
  • Per spessore sottostruttura max: 2 mm
  • Omologazione: ETA-10/0184

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta pias®

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante ridotta e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante ridotta e rondella di tenuta piasta®

Vite autoforante, testa esagonale, acciaio inossidabile A2 con rondella di tenuta pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale, acciaio inossidabile A2 con rondella di tenuta pias®

Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>per fissaggio di pannelli Sandwich

Vite autoforante piasta®per fissaggio di pannelli Sandwich

Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

Vite autoforante piasta®, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

Vite autoforante, testa esagonale con filettatura per legno e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con filettatura per legno e rondella di tenuta piasta®

Vite autoforante, testa esagonale con tappo di protezione e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2 pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con tappo di protezione e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2 pias®

Vite per facciate Faba<SUP>®</SUP> tipo A con testa esagonale e rondella di tenuta

Vite per facciate Faba® tipo A con testa esagonale e rondella di tenuta

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga e rondella di tenuta piasta®

Vite per facciate Faba<SUP>®</SUP> tipo BZ con testa esagonale e rondella di tenuta

Vite per facciate Faba® tipo BZ con testa esagonale e rondella di tenuta

Vite autoforante pias®, testa esagonale con punta autoforante ridotta

Vite autoforante pias®, testa esagonale con punta autoforante ridotta

Vite autofor.testa esag.fintarond. facciata, altri

Vite autofor.testa esag.fintarond. facciata, altri

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga e rondella di tenuta pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga e rondella di tenuta pias®

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante ridotta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante ridotta piasta®

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>per fissaggio di pannelli Sandwich

Vite autoforante piasta®per fissaggio di pannelli Sandwich

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante lunga piasta®

Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>per fissaggio di pannelli Sandwich

Vite autoforante piasta®per fissaggio di pannelli Sandwich

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW e rondella di tenuta piasta®

Calotta per profilato trapezoidale

Calotta per profilato trapezoidale

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Vite autoforante con testa esagonale

Vite autoforante con testa esagonale

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale DBS

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale DBS

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa esagonale con punta autoforante lunga

Vite autoforante pias®, testa esagonale con punta autoforante lunga

Vite autoforante con alette piasta<SUP>®</SUP> testa autosvasante con impronta AW

Vite autoforante con alette piasta® testa autosvasante con impronta AW

Vite autoforante, testa esagonale, con bordino e intaglio pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale, con bordino e intaglio pias®

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta a croce e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta a croce e rondella di tenuta piasta®

Vite di riparazione per facciate con testa esagonale e rondella di tenuta Faba<SUP>®</SUP> tipo A

Vite di riparazione per facciate con testa esagonale e rondella di tenuta Faba® tipo A

Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete

Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW piasta®

Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> Con filettatura Taptite 2000<SUP>® </SUP>, testa esagonale con bordino

Vite autoformante GEFU® Con filettatura Taptite 2000® , testa esagonale con bordino

Vite autoforante, testa esagonale, con collare e dentellatura sottotesta

Vite autoforante, testa esagonale, con collare e dentellatura sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Rondella distanziale

Rondella distanziale

Vite autoforante  ZEBRA PIAS

Vite autoforante ZEBRA PIAS

Vite autoforante con alette  ZEBRA PIAS<SUP>®</SUP>

Vite autoforante con alette ZEBRA PIAS®

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Vite autofilettante testa piana svasata, H, forma a C DIN 7982, acciaio inox A2, con punta

Vite autofilettante testa piana svasata, H, forma a C DIN 7982, acciaio inox A2, con punta

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark<SUP>®</SUP> senza bordino

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark® senza bordino

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Spesso acquistato insieme a
Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST