Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante piasta®, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato
Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato - 1
Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato - 2
Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato - 3
Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato - 4
Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante piasta®, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

Per il fissaggio di profilati metallici su sottostrutture metalliche in acciaio o alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 24
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
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinatura

  • Filettatura

  • Fissaggio

Tutto in un'unica operazione



Adatta per combinazioni di componenti tl/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio - per ∅ 4,2 mm–6,3 mm

  • Alluminio/acciaio - per ∅ 4,8 mm

  • Alluminio/alluminio - per ∅ 4,8 mm