Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
7 articoli con 106 versioni trovati
Per il fissaggio di profilati in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 5 mm
Conforme alla normativa EN ISO 15480 (sostituisce DIN 7504K), testa esagonale, rivestimento: Zincato bianco (A2K)
Acciaio temprato, zincato bianco, con punta autoforante lunga. Per il fissaggio di profili in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 12 mm
Acciaio zincato, passivato bianco (A3K).
Per il fissaggio di profilati in alluminio su sottostrutture in alluminio ≤ 4 mm
Specifica per impianti elettrici
Acciaio zincato, passivato bianco. Con bordino e dentellatura sottotesta.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.