Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®
Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP> - 1
Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP> - 2
Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP> - 3
Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP> - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®

Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Per il fissaggio su profili in alluminio e acciaio o pannelli sandwich su sottostrutture in alluminio e acciaio ≤ 5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 42
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
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità



Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinatura

  • Maschio rullatore

  • Fissaggio

Tutto in un'unica operazione



Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio - per ∅ 4,2 mm-∅6,3 mm


Inoltre, secondo ETA-13/0210 per il fissaggio di pannelli Sandwich per ∅ 6,3 mm a partire da una lunghezza ≥ 50 mm