Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per calcestruzzo, testa cilindrica bombata W-BS-P/A4
Vite per calcestruzzo, testa cilindrica bombata W-BS-P/A4 - 1
Vite per calcestruzzo, testa cilindrica bombata W-BS-P/A4 - 2
Vite per calcestruzzo, testa cilindrica bombata W-BS-P/A4 - 3
Vite per calcestruzzo, testa cilindrica bombata W-BS-P/A4 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per calcestruzzo, testa cilindrica bombata W-BS-P/A4

Ideale per il montaggio di ringhiere, pannelli di protezione antincendio, in acciaio inossidabile A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
Ampia versatilità di applicazioni


Tre profondità di ancoraggio (misure 6 - 14) e un'ampia varietà di tipologie



  • Elevata capacità portante

  • Distanze dai bordi e interassi tra le viti ridotti grazie al limitato effetto di espansione

  • Installazione estremamente rapida e semplice

  • Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l'installazione

  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d'attesa
Indicazione

A partire dalla misura 8, per l'installazione si consiglia l'uso di un avvitatore ad impulsi.


Se svariati tasselli vengono installati l'uno dietro l'altro lungo la stessa direzione di carico, per i carichi trasversali viene utilizzato un solo tassello.

ETA-16/0043 per fissaggio singolo


Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato



ETA-16/0128 per fissaggi multipli


Calcestruzzo


Lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari



Resistenza al fuoco


R30, R60, R90, R120; rapporto tecnico TR020 (incluso nelle certificazioni ETA)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.