Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite di congiunzione per calcestruzzo LONG W-BS/S
Ideale per il fissaggio economico di collari per tubazioni, dadi di collegamento, profili (filettatura di collegamento M8 x 16), attraverso materiali isolanti spessi, acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per ancoraggi in calcestruzzo e muratura
- Applicazione estremamente versatile grazie a tre profondità di ancoraggio
- Versioni extra lunghe per grandi spessori dell'elemento da fissare, ad esempio per il fissaggio attraverso materiali isolanti
- Con filettatura esterna per il fissaggio diretto, ad esempio, di collari per tubazioni
- Carichi elevati
- Interassi e distanze dal bordo estremamente ridotti grazie al bassissimo effetto d'espansione
- Montaggio estremamente semplice e veloce, in particolare in altezza, e carichi applicabili immediatamente
- Il fissaggio può essere regolato per massimo due volte dopo l'installazione (fare riferimento alle istruzioni di installazione).
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
- Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (diam 6, solo carico a trazione)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 6)
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Resistenza in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura standard in muratura (Mz, KSL, KS) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018
Durante l'installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. La coppia di serraggio massima specificata deve essere rispettata durante l'installazione degli elementi da fissare. Per l'utilizzo in muratura, è necessario rispettare i dati di installazione specifici per il tipo di mattone in base alla valutazione ETA-23/0196.
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
- Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (diam 6, solo carico a trazione)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 6)
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Resistenza in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura standard in muratura (Mz, KSL, KS) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Ancoraggi in calcestruzzo, fissaggio singolo con omologazione (diam. 6):
In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Ancoraggi in muratura con omologazione (diam. 6):
- In mattoni pieni in arenaria calcarea e mattoni forati
- In mattoni pieni in muratura
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo, con omologazione:
- In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato, (diam. 6))
- Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
Con vite di congiunzione in versione extra lunga. La soluzione di montaggio efficiente per numerose applicazioni idrauliche e HVAC sotto soffitti isolati, in cui i tubi devono essere installati su diversi livelli o per gli elementi di fissaggio che devono essere rimovibili.
Ideale per il fissaggio di carichi medi nel calcestruzzo e di carichi da leggeri a medi in muratura:
- Fissaggio ad esempio di collari per tubazioni, profilati, staffe, profili metallici, sottostrutture del soffitto, ecc. tramite materiale di isolamento
- Fissaggi soggetti ad attività sismica in aree a rischio sismico (solo calcestruzzo)
- Fissaggi soggetti a esposizione al fuoco
W-BS/S (acciaio zincato) può essere utilizzata solo in ambienti interni asciutti.
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.