Vite a doppio filetto
Una vite a doppio filetto è particolarmente utile per la posa del cartongesso ma anche nel fissaggio di particolari strutture, come ad esempio per i pannelli fotovoltaici montati a tetto. Il professionista che è alla ricerca di viti a doppio filetto trova a questa pagina del nostro store diversi prodotti, che variano per l’utilizzo possibile o anche per dimensioni e misure. La vite in acciaio fosfatato a doppio filetto e testa nastrata ha testa a tromba ed è disponibile nelle versioni con lunghezza da 25 fino a 45 mm, con filettatura dai 18 fino ai 41 mm. La doppia vite filettata è presente all’interno della più ampia selezione dedicata alle viti per legno, visto che proprio il doppio filetto comprende un filetto per il legno e uno di tipo isometrico.
Viti doppia filettatura per cartongesso
Come abbiamo già accennato il principale utilizzo che si effettua è quello delle viti doppio filetto cartongesso. Proprio nell’installazione di questo materiale infatti le viti doppio filetto risultano essenziali, visto che l’operatore si trova a dover fissare due materiali diversi.
Proponiamo 13 differenti modelli di vite per cartongesso con filetto doppio, in acciaio con superficie fosfatata e conformi al regolamento ROHS. Queste viti doppia filettatura per cartongesso si utilizzano per il fissaggio di pannelli in cartongesso su profilati metallici fino a 1 mm di spessore.
La testa piana con svasatura a tromba ha intaglio a croce PH 2; per il professionista che si occupa di installare pannelli in cartongesso è facile reperire alla pagina ad esse dedicata la giusta doppia vite filettata per cartongesso per strutture in acciaio, scegliendo la lunghezza e il diametro della testa che meglio risponde alle sue esigenze.
La vite per cartongesso con filettatura doppia nastrata è invece progettata per un fissaggio rapido e semplice di pannelli in cartongesso o listelli di legno su una struttura di legno. Questo tipo di viti a doppia filettatura per cartongesso sono adatte all’uso con avvitatore ad alimentazione automatica con inserto; la testa piana con svasatura a tromba permette di ottenere una doppia velocità; inoltre la superficie fosfatata garantisce una protezione antiruggine in condizioni di umidità di breve durata, ad esempio durante la fase di posa. La doppia filettatura consente di utilizzare la doppia vite filettata anche per il fissaggio di strutture in legno, proprio grazie al tipo di filettatura presente. Le viti nastrate possono comunque essere estratte dal nastro e usate singolarmente.