Viti autoperforanti per cartongesso
Le viti per il cartongesso sono degli elementi indispensabili per il cartongessista, in quanto permettono di effettuare un fissaggio solido, resistente e a regola d’arte. Sul nostro store online proponiamo agli artigiani una gamma più che completa dedicata interamente alle viti autoperforanti per il cartongesso che offrono delle performance di elevata qualità durante lo svolgimento del lavoro, oltre a una tenuta sicura e stabile. La geometria ottimizzata e la forma specifica consentono un’applicazione rapida e semplice, oltre a un risultato efficiente in un unico passaggio. Nello specifico, è disponibile per l’acquisto la vite con speciale punta autoforante Zebra pias in acciaio temprato fosfatato con testa piana e svasatura a tromba con impronta Phillips PH2. Garantisce ai professionisti delle performance di ottimo livello per tutte le tipologie di applicazioni sul cartongesso. Per far fronte con successo a ogni tipologia di richiesta professionale, proponiamo un catalogo molto ampio, all’interno del quale è possibile reperire le viti in moltissime lunghezze, filettature e diametri nominali. Per garantire la piena sicurezza in tutte le fasi di lavoro e un’elevata tenuta nel corso del tempo, tutte le nostre referenze sono rispondenti alla normativa comunitaria RoHS. In questa sezione dello shop online puoi acquistare in ogni momento le viti autofilettanti per i profili in cartongesso perfette per il tuo lavoro. I nostri prodotti sono stati appositamente progettati per ridurre i tempi di montaggio e per renderli molto semplici. Sono inoltre realizzati con materiali ad alta resistenza che performano ottimamente in ogni contesto e per ogni tipologia di fissaggio. Un altro plus delle nostre referenze è che garantiscono una riduzione delle tempistiche di montaggio grazie alla geometria appositamente progettata. Se vuoi realizzare un fissaggio semplice, veloce ed efficace sul cartongesso allora abbiamo tutto quello che serve. Naviga ora in questa sezione dello store online e completa la tua attrezzatura per il cantiere con le nostre viti autofilettanti da cartongesso, che si riveleranno delle alleate preziose e indispensabili per arrivare a grandi risultati. Gli artigiani con Partita Iva che scelgono Würth come fornitore possono ricevere in una sola spedizione le strumentazioni e gli utensili ideali per svolgere al meglio il proprio lavoro e consegnare al cliente una struttura esteticamente gradevole, solida e resistente nel corso del tempo. Una volta terminato il check-out riceverai la merce direttamente presso l’indirizzo indicato nel giro di un paio di giorni circa e potrai sempre contare su un’assistenza qualificata che fornirà prontamente ogni tipo di informazione in caso di dubbi o domande.