Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite di congiunzione
Con impronta esagonale per il fissaggio di coperture in lamiera grecata o ondulata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio inossidabile A2-70
Per ottenere una maggiore protezione contro infiltrazioni di acqua, le viti di congiunzione devono essere sempre montate sulla cresta dei profili ondulati. Il montaggio delle viti di congiunzione deve avvenire sempre perpendicolarmente all'inclinazione del tetto.
Il punto di carico può essere al max. di 40 mm al di sopra del bordo superiore della cresta del profilo ondulato/grecato.
Per il montaggio delle viti di congiunzione si consiglia di attenersi alla procedura seguente:
- Viti di congiunzione M10: forare di Ø 13 mm la copertura del tetto e di Ø 7 mm il supporto in legno
- Viti di congiunzione M12: forare di Ø 14 mm la copertura del tetto e di Ø 8,5 mm il supporto in legno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.