Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per costruzione di tetti
Vite per costruzione di tetti - 4
Vite per costruzione di tetti - 1
Vite per costruzione di tetti - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per costruzione di tetti

Acciaio cementato, rivestimento speciale conforme alle linee guida UEatc, impronta TX. Fissaggio di guide per tetti e materiali isolanti antiscivolo su calcestruzzo > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)

  • Diametro nominale: 7,5 mm
  • Diametro testa: 10 mm
  • Altezza testa: 3 mm
  • Tipo testa: Testa piana svasata, 60 gradi
  • Tipo filettatura: Autofilettante
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Argento zinco lamellare
  • Azionamento interno: TX30
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite per costruzione di tetti

Vite per costruzione di tetti

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica, 8,0 mm, acciaio zincato, passivato bianco, attacco RW 30

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica, 8,0 mm, acciaio zincato, passivato bianco, attacco RW 30

Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III tipo 1

Vite per montaggio distanziato AMO® III tipo 1

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per coperture

Vite per coperture

Vite per lattoniere con testa esagonale e punta autoforante

Vite per lattoniere con testa esagonale e punta autoforante

Vite per calcestruzzo EUROFAST<SUP> ®</SUP> DFCF

Vite per calcestruzzo EUROFAST ® DFCF

Vite per facciata con testa esagonale e punta autoforante pias<SUP>®</SUP>

Vite per facciata con testa esagonale e punta autoforante pias®

Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/S

Per ancoranti a vite per calcestruzzo W-SA TC, Timber Connect

Per ancoranti a vite per calcestruzzo W-SA TC, Timber Connect

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 3 Testa mezzo tonda, acciaio zincato, passivato bianco, impronta RW 30

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 3 Testa mezzo tonda, acciaio zincato, passivato bianco, impronta RW 30

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/A4

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/A4

Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB Vite per legno

ASSY® 3.0 HB Vite per legno

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®

Punta autoforante per martelli Plus Duo-S

Punta autoforante per martelli Plus Duo-S

Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio inox A4

Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio inox A4

Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 A2 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato AMO® III 7.5 A2 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Disco per vite per coperture

Disco per vite per coperture

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica

ASSY®plus VG, vite per legno a testa cilindrica

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta pias®

JAMO<SUP>®</SUP> Vite per montaggio distanziato per legno/calcestruzzo

JAMO® Vite per montaggio distanziato per legno/calcestruzzo

Diametro vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5 mm

Diametro vite per montaggio distanziato AMO®-Y 7,5 mm

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa piana svasata con impronta AW

Vite per calcestruzzo con testa cilindrica bombata larga W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa cilindrica bombata larga W-BS/S

Punta a percussione Plus Duo-S Vario

Punta a percussione Plus Duo-S Vario

Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5

Vite per montaggio distanziato AMO®-Combi 7,5/11,5

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma C con impronta AW e rivestimento antiattrito WN 127, acciaio inox A4, rivestimento antiattrito. Con punta autoforante, impronta AW.

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma C con impronta AW e rivestimento antiattrito WN 127, acciaio inox A4, rivestimento antiattrito. Con punta autoforante, impronta AW.

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

ASSY<SUP>®</SUP> Isotop Vite per carpenteria legno

ASSY® Isotop Vite per carpenteria legno

Vite per calcestruzzo con testa cilindrica bombata W-BS 2/A4, tipo P

Vite per calcestruzzo con testa cilindrica bombata W-BS 2/A4, tipo P

Raccordo, pneumatico, altri

Raccordo, pneumatico, altri

Vite per legno  SL WOOD

Vite per legno SL WOOD

Tappo sigillante GPN 340

Tappo sigillante GPN 340

Tappo sigillante GPN 300 F nero

Tappo sigillante GPN 300 F nero

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Guida invisibile a estrazione totale Dynapro Tipmatic 40 kg per frontali di cassetti privi di maniglie

Guida invisibile a estrazione totale Dynapro Tipmatic 40 kg per frontali di cassetti privi di maniglie

Vibratore elettrico

Vibratore elettrico

Disco abrasivo lamellare per acciaio  corindone sintetico

Disco abrasivo lamellare per acciaio corindone sintetico

Guanto di protezione  Flexcomfort cool

Guanto di protezione Flexcomfort cool

Vite per davanzale

Vite per davanzale

Disco da taglio Speed per acciaio

Disco da taglio Speed per acciaio

Livello laser a croce CLL 18

Livello laser a croce CLL 18

Cutter 2C con guida

Cutter 2C con guida

Vite per cartongesso con punta autoforante

Vite per cartongesso con punta autoforante

Banco da lavoro ripiegabile

Banco da lavoro ripiegabile

Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS 2/A4 tipo CS

Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS 2/A4 tipo CS

Spesso acquistato insieme a
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite ASSY®plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY®plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Detergente per freni

Detergente per freni

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Vite e testa esagonale con filetto intero con dado, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A4-70, con dado ISO 4032

Vite e testa esagonale con filetto intero con dado, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A4-70, con dado ISO 4032

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 Acciaio 8.8U, zincato a caldo

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 Acciaio 8.8U, zincato a caldo

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante

ASSY®plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante

Perni di giunzione

Perni di giunzione

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Guanti di protezione TIGERFLEX PLUS

Guanti di protezione TIGERFLEX PLUS

Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W- FAZ/A4

Ancorante W- FAZ/A4

Vite a testa esagonale, filetto intero, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

Vite a testa esagonale, filetto intero, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Chiave a bussola da 1/4" misure metriche, esecuzione lunga

Chiave a bussola da 1/4" misure metriche, esecuzione lunga

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Vite ASSY®plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

KIT SET BORSA UTENSILI A BATTERIA ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

KIT SET BORSA UTENSILI A BATTERIA ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio inox A4-70, con dado ISO 4032

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio inox A4-70, con dado ISO 4032

Guanto di protezione COMFORT ECOLINE

Guanto di protezione COMFORT ECOLINE

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

Vite a testa esagonale filetto intero DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale filetto intero DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY®plus 4 CS Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa piana svasata

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A4

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A4

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250