Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite Per sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini
Vite Per sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini - 1
Vite Per sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini - 2
Vite Per sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini - 3
Vite Per sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini - 4
Vite Per sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite Per sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini

Per il fissaggio di carichi da leggeri a medi su facciate isolate senza la formazione di ponti termici. Ancoraggio attraverso lo spessore di isolamento su muratura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Il sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini è costituito da questa vite e da un adattatore disponibile separatamente



Solo due componenti di sistema per numerose applicazioni


  • Una singola lunghezza della vite per spessori di isolamento da 60 a 200 mm (la profondità di avvitamento viene regolata in maniera semplice in funzione dello spessore di isolamento)

  • Adattatore con filetto femmina M8 e M10

  • Tramite l'aggiunta del riduttore è possibile fissare il componente con viti truciolari, legno ASSY®-D (∅3,5-5 mm)

  • Fissaggio di pluviali con viteria M10 in acciaio inossidabile A2, collare e rondella di tenuta

  • Fissaggio in muratura senza la creazione di ponti termici
Indicazione

Questa vite può essere utilizzata solo in combinazione con l'adattatore per il sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini. Nell'assortimento sono incluse una punta speciale per calcestruzzo e un'altra per muratura. Si prega di rispettare le indicazioni in Accessori.

Area di applicazione