Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 2
Per sottostrutture in legno, tipo speciale per coperture in lamiera trapezoidale e coperture con struttura a sandwich
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio inossidabile A2 con rivestimento speciale
Esagono incassato da 5 mm
Preassemblato con:
- 1 dado esagonale, DIN 934
- 1 controdado di sicurezza, DIN 985
- 1 rondella di tenuta, diam. 19 mm
- 2 rondelle, DIN 125
Con omologazione tecnica generale Z-14.4-598
La gamma di serraggio definisce la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita il fissaggio per impianti solari WSF e il bordo superiore del pannello del profilo. I fissaggi per impianti solari WSF, variante 2, devono essere usati insieme a calotte, a seconda dei carichi strutturali.
Con omologazione tecnica generale Z-14.4-598
Tipo speciale per tetti con coperture in lamiera grecata (trapezoidale ) e coperture con struttura a sandwich
Istruzioni per l'applicazione
- Preforare la sottostruttura in legno e il rivestimento del tetto con fori Ø 6,0 mm. La lunghezza di innesto della filettatura nel legno è di almeno 34 mm (osservare i valori di carico ridotti).
- La calotta viene collocata sul pannello del profilo e avvitata in posizione con il fissaggio per impianti solari WSF.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.