Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite di giunzione, mobili

Giunzione a vite per assemblaggio mobili

Non è possibile produrre dei mobili, o ripararli, senza avere a disposizione viti di giunzione per mobili di qualità. Per questo il professionista del settore trova a questa pagina del nostro store diverse tipologie di viti giunzione mobili, che variano per materiale, dimensioni e tipologia. La classica vite di giunzione mobili è in acciaio e ha misure che vanno dai 28 fino ai 46 millimetri, a seconda dell’articolo scelto. Il passante è filettato da entrambi i lati, per unire due mobili da installare contigui. L’intaglio combinato PZD della vita consente di serrare la vite con diverse tipologie di cacciavite. Le viti di collegamento per mobili possono essere anche in materiale plastico, proponiamo una vite di giunzione con gambo interno in acciaio e rivestimento esterno in plastica, con diametro di 8 mm e filettatura M6. Il gambo della bussola offre protezione contro la torsione; la filettatura è disponibile solo a una delle estremità, mentre l’altra è fissa, in plastica. Anche questo tipo di viti di fissaggio per mobili è disponibile in diverse misure, per il fissaggio di materiali con uno spessore che va dai 29 fino ai 51 m.

Proponiamo anche un tipo di viti per accoppiare mobili in ottone, si tratta di un modelli di vite di giunzione a cannocchiale, con azionamento interno SL appositamente progettata per l’utilizzo nella produzione e nell’installazione di mobilio. La filettatura è interna al gambo, con un’estremità fissa e l’altra mobile. Il distanziale di centraggio permette un utilizzo ottimale di questo tipo di viti collegamento mobili. Questa vite è disponibile per materiali di spessore che va da un minimo di 45 mm fino a un massimo di 57 mm. Il professionista può trovare a questa pagina anche delle viti di giunzione con filettatura M4 e azionamento interno ZL+SL, in acciaio. Queste viti per giunzione mobili sono utilizzabili con materiali di spessore che va dai 28 fino ai 47 mm; proponiamo la vite di giunzione sia in acciaio nichelato che brunito, da scegliere in base al materiale su cui utilizzarla. È disponibile un distanziale di centraggio e si usano queste viti di giunzione per mobili con una foratura di diametro 5 mm. Ovviamente tutti i nostri prodotti sono di alta qualità e progettati per una lunga durata. Per la scelta sta al singolo professionista valutare quale sia il tipo di viti di giunzione più adatto da utilizzare caso per caso. La maggior parte delle viti accoppiamento mobili sono proposte in confezioni da 100 pezzi.