Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite di riparazione per facciate con testa esagonale e rondella di tenuta Faba® tipo A
Acciaio inossidabile A2 con zincatura aggiuntiva e rivestimento antiattrito. Adatta per la chiusura di falsi fori, nonché per il fissaggio di profili in acciaio e alluminio su acciaio e alluminio ≤ 2 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La zincatura aggiuntiva della vite non serve da protezione contro la corrosione, bensì garantisce, in combinazione con il rivestimento autolubrificante, una formazione affidabile del controfiletto nelle sottostrutture in acciaio.
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio
- Alluminio/acciaio
- Alluminio/alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.