Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite di riparazione per facciate con testa esagonale e rondella di tenuta Faba® tipo A

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite di riparazione per facciate con testa esagonale e rondella di tenuta Faba® tipo A

Acciaio inossidabile A2 con zincatura aggiuntiva e rivestimento antiattrito. Adatta per la chiusura di falsi fori, nonché per il fissaggio di profili in acciaio e alluminio su acciaio e alluminio ≤ 2 mm

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Base
  • Materiale della rondella di tenuta: Acciaio inossidabile A2
  • Finitura rondella di tenuta: Base
  • Materiale della guarnizione: Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Tipo testa: Testa esagonale
  • Tipo di attacco: Esagono
  • Tipo filettatura: Autofilettante
  • Forma punta: Punta
  • Sotterraneo: Acciaio, Alluminio
  • Diametro nominale: 7,2 mm
  • Lunghezza: 19 mm
  • Diametro esterno rondella di tenuta: 19 mm
  • Spessore rondella: 4 mm
  • Altezza testa: 4,7 mm
  • Azionamento esterno: WS3/8
  • Omologazione: ETA-10/0184
  • Lunghezza filettatura: 17 mm
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®

Vite per facciate Faba<SUP>®</SUP> tipo A con testa esagonale e rondella di tenuta

Vite per facciate Faba® tipo A con testa esagonale e rondella di tenuta

Vite per facciate Faba<SUP>®</SUP> tipo A con testa esagonale e rondella di tenuta

Vite per facciate Faba® tipo A con testa esagonale e rondella di tenuta

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

Vite autoforante per facciate con testa esagonale e rondella di tenuta Faba<SUP>®</SUP> tipo A

Vite autoforante per facciate con testa esagonale e rondella di tenuta Faba® tipo A

Vite autoforante, testa esagonale con filettatura per legno e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con filettatura per legno e rondella di tenuta piasta®

Vite per facciate Faba<SUP>®</SUP> tipo BZ con testa esagonale e rondella di tenuta

Vite per facciate Faba® tipo BZ con testa esagonale e rondella di tenuta

Vite per facciate Faba<SUP>®</SUP> tipo BZ con testa esagonale e rondella di tenuta

Vite per facciate Faba® tipo BZ con testa esagonale e rondella di tenuta

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Vite per facciate Faba<SUP>®</SUP> tipo A con testa esagonale

Vite per facciate Faba® tipo A con testa esagonale

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale DBS

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale DBS

Vite per facciate Faba<SUP>®</SUP> tipo BZ con testa esagonale

Vite per facciate Faba® tipo BZ con testa esagonale

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale DBS

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale DBS

Vite autoforante con testa esagonale e rondella di tenuta WFBS, per legno

Vite autoforante con testa esagonale e rondella di tenuta WFBS, per legno

Vite autoforante, testa esagonale, acciaio inossidabile A2 con rondella di tenuta pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale, acciaio inossidabile A2 con rondella di tenuta pias®

Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta<SUP>® </SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con sottosquadro e rondella di tenuta piasta®

Vite di riparazione per serramenti, testa goccia sego FBS

Vite di riparazione per serramenti, testa goccia sego FBS

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante ridotta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante ridotta piasta®

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante ridotta e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con punta autoforante ridotta e rondella di tenuta piasta®

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta pias®

Vite autofilettante esagonale con rondella incorporata

Vite autofilettante esagonale con rondella incorporata

Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

Vite autoforante piasta®, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

Vite autoforante, testa esagonale con tappo di protezione e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2 pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con tappo di protezione e rondella di tenuta in acciaio inossidabile A2 pias®

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete

Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete

Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>per fissaggio di pannelli Sandwich

Vite autoforante piasta®per fissaggio di pannelli Sandwich

Tappo di copertura in plastica

Tappo di copertura in plastica

Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>per fissaggio di pannelli Sandwich

Vite autoforante piasta®per fissaggio di pannelli Sandwich

Vite autofor.testa esag.fintarond. facciata, altri

Vite autofor.testa esag.fintarond. facciata, altri

Vite per facciate con testa verniciata W-FS

Vite per facciate con testa verniciata W-FS

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite di riparazione per serramenti, testa goccia sego FBS

Vite di riparazione per serramenti, testa goccia sego FBS

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H

Vite per cartongesso con filetto doppio

Vite per cartongesso con filetto doppio

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa goccia sego con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa goccia sego con impronta AW

Custodia protettiva per gli ordini con chiusura a strappo

Custodia protettiva per gli ordini con chiusura a strappo

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite per cartongesso con filettatura grossa

Vite per cartongesso con filettatura grossa

Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 5, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 5, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite per lamiera sottile Con testa cilindrica bombata, con bordino DBS

Vite per lamiera sottile Con testa cilindrica bombata, con bordino DBS

Vite autoforante ZEBRA PIAS

Vite autoforante ZEBRA PIAS

Guanto per saldatura W-130

Guanto per saldatura W-130

Vite autoforante pias®, testa esagonale Acciaio inossidabile A2

Vite autoforante pias®, testa esagonale Acciaio inossidabile A2

Vite per ponteggi

Vite per ponteggi

Viti a testa cilindrica con impronta esalobata ISO 14579, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Viti a testa cilindrica con impronta esalobata ISO 14579, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY®plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Spesso acquistato insieme a
Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Barra filettata DIN 976, acciaio inox A2-70, forma A

Barra filettata DIN 976, acciaio inox A2-70, forma A

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2