Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per calcestruzzo W-BS 2/A4 tipo I con filetto femmina M8/M10
Carichi di lavoro elevati con facilità di montaggio e installazione. Ideale per il fissaggio di strutture per un corretto funzionamento in edifici aperti o all'aperto.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con boccola combinata, filetto femmina M8/M10
- In acciaio inossidabile A4
- Il tipo di fissaggio più veloce per carichi da medi a pesanti, in particolare per installazioni che richiedono attrezzature tecniche da costruzione
- Minore sforzo di foratura e installazione
- La nuova geometria della filettatura garantisce un avvitamento regolare nel calcestruzzo e quindi una maggiore efficienza durante il montaggio
- Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al basso effetto di espansione
- Vaste possibilità di utilizzo
Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
- Carico sismico, categoria di prestazione C1 (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Durante l'installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. Quando utilizzato all'aperto, il foro può essere sigillato con resina per iniezione WIT-BS.
Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
- Carico sismico, categoria di prestazione C1 (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Punto di fissaggio singolo con la Valutazione tecnica europea ETA/omologazione (diam. 6):
In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
La soluzione più semplice per installazioni sospese con barre filettate M8 e M10. Soluzione di montaggio molto efficiente nel calcestruzzo per numerose applicazioni che coinvolgono attrezzature tecniche per l'edilizia, quali impianti sanitari, di condizionamento dell'aria ed elettrici. Design in acciaio inossidabile A4 per l'uso all'aperto, in edifici aperti, in parcheggi, garage sotterranei o gallerie (classe di resistenza alla corrosione CRC III).
Ideale per il fissaggio di carichi medi in calcestruzzo:
- Fissaggio ad esempio per singole tubazioni e impianti di ventilazione, sottostrutture per controsoffitti, cavi sospesi e sezioni di tubi
- Adatto per fissaggi antisismici in zone sismiche
- Fissaggi in zone esposte alle fiamme
W-BS 2/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in condizioni interne asciutte, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in locali umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza la Valutazione tecnica europea ETA/omologazione)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.