Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per calcestruzzo W-BS Compact tipo LP
Con testa cilindrica bombata grande, ideale per il fissaggio di piccoli profilati nel calcestruzzo, acciaio zincato
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
- Installazione facile e veloce senza la necessità di un avvitatore ad impulsi tangenziale
- Assemblaggio più veloce e conveniente
- Richiede solo un foro di profondità ridotta, senza la necessità di armature
- Può essere montato a mano
Il modello W-BS Compact può essere montato a mano.
Se per il montaggio si utilizza un trapano a batteria, è consigliabile eseguire almeno 5 prove preliminari in loco per garantire la corretta impostazione di avvitamento ed evitare un serraggio eccessivo del W-BS Compact. Si consiglia di iniziare impostando la coppia di serraggio sul valore più basso e di aumentarla man mano, se necessario.
Per il montaggio non utilizzare un avvitatore ad impulsi tangenziale.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Fissaggio multiplo di sistemi non portanti, con Certificato ETA
- Soluzione di montaggio economica ed efficiente per applicazioni HVAC o parti di fissaggio che devono essere rimovibili, adatta ad esempio per morsetti per tubi e cavi, guide di montaggio, profili metallici, staffe per sottostrutture a soffitto, ecc.
- Per l'uso con calcestruzzo fessurato e non fessurato ≥ C20/25
- W-BS Compact (acciaio zincato) può essere utilizzato solo in aree interne asciutte
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.