Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per calcestruzzo WBS Compact tipo P con testa cilindrica bombata
Facile da installare con un cacciavite a batteria. La profondità di posa molto ridotta evita di intercettare l'armatura. Per calcestruzzo, con testa cilindrica bombata, acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio rapido e semplice
- Può essere montato a mano
- Soluzione di montaggio economica ed efficiente
3 diversi diametri della testa per un'applicazione versatile
- Tipo P con testa cilindrica bombata diametro 14 mm
- Tipo SP con testa cilindrica bombata molto piccola diametro 10,5 mm
- Tipo LP con testa cilindrica bombata molto grande diametro 17,6 mm
Valutazione tecnica europea ETA-15/0091 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo:
- Carico statico e quasi statico
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120
Capacità di trazione in lastre di calcestruzzo a nucleo cavo - perizia n. 21641 - 2016
- È preferibile installare W-BS Compact manualmente
- Se per il montaggio si utilizza un avvitatore a batteria, eseguire almeno cinque prove preliminari in loco per garantirne le corrette impostazioni ed evitare un serraggio eccessivo di W-BS Compact. Si consiglia di iniziare impostando la coppia di serraggio dell'avvitatore sul valore più basso e di aumentarla se necessario
- Non utilizzare un'avvitatore ad impulsi tangenziale per l'installazione
Valutazione tecnica europea ETA-15/0091 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo:
- Carico statico e quasi statico
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120
Capacità di trazione in lastre di calcestruzzo a nucleo cavo - perizia n. 21641 - 2016
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti con Valutazione tecnica europea:
- In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
- Fissaggi in caso di esposizione al fuoco
Per il fissaggio di carichi ridotti nel calcestruzzo:
Soluzione di montaggio economica ed efficiente per molte applicazioni o attrezzature elettriche, idrauliche e HVAC che devono essere smontabili:
- Tipo P: montaggio di profilati metallici, guide di montaggio, attaccapanni, lamiera, ecc. in installazione in opera
- Tipo LP con testa cilindrica bombata grande: montaggio di elementi come guide, profilati, lamiera, ecc. se è necessaria una superficie di contatto ampia
- Tipo SP con testa cilindrica bombata piccola: montaggio di accessori come graffette fissacavo in metallo, collari fissacavo, collari per tubazioni, clip per cavi, sospensioni per controsoffitti, profilati, staffe, ecc.
W-BS Compact (acciaio zincato) può essere utilizzato solo in aree interne asciutte.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.