Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per calcestruzzo a testa cilindrica bombata W-BS/S
Ideale per il fissaggio di profilati, materiali in pannelli o pannelli antincendio, acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per ancoraggi in calcestruzzo e muratura
- Applicazione estremamente versatile grazie a tre profondità di ancoraggio
- Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l'installazione, ad esempio per allineare le piastre di ancoraggio o le guide (fare riferimento alle istruzioni di installazione).
- Carichi ammissibili elevati
- Interassi e distanze dal bordo estremamente ridotti grazie al bassissimo effetto d'espansione
- Montaggio estremamente semplice e veloce e carichi applicabili immediatamente
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Azione statica e quasi statica (∅6)
- Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura
- Azione statica e quasi statica (∅5 - ∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato, (∅6)
- Lastre in calcestruzzo precompresso alveolare, C30/37 - C50/60, (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Resistenza all'esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura uniforme in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato (diam. 5 e diam. 6) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018
Durante l'installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata.
Per l'utilizzo in muratura, è necessario rispettare i dati di installazione specifici per il tipo di mattone in base alla valutazione ETA-23/0196.
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Azione statica e quasi statica (∅6)
- Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura
- Azione statica e quasi statica (∅5 - ∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato, (∅6)
- Lastre in calcestruzzo precompresso alveolare, C30/37 - C50/60, (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Resistenza all'esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura uniforme in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato (diam. 5 e diam. 6) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Ancoraggi in calcestruzzo, fissaggio singolo con omologazione (diam. 6):
In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo, con omologazione:
- In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato), (diam. 5 e 6)
- In lastre in calcestruzzo precompresso alveolare, C30/37 - C50/60, (diam. 6)
Ancoraggi in muratura con omologazione (diam. 5-6):
- In mattoni pieni in arenaria calcarea e mattoni forati
- In mattoni pieni in muratura
Testa cilindrica bombata con geometria della testa accattivante, ideale per il fissaggio di carichi medi in calcestruzzo e di carichi da leggeri a medi in muratura:
- Fissaggio ad es. di profilati, pannelli, fogli, pannelli antincendio, corrimano, profilati metallici, staffe, sottostrutture in legno ecc. in montaggio passante
- Fissaggi soggetti ad attività sismica in aree a rischio sismico (solo calcestruzzo)
- Fissaggi soggetti a esposizione al fuoco
W-BS/S (acciaio zincato) può essere utilizzata solo in ambienti interni asciutti
Per l'uso in calcestruzzo diam. C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.