Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S
Elevate capacità di tenuta per un fissaggio efficiente. Per sospensioni e fissaggi con barre filettate (filettatura interna M8/M10), acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per ancoraggi in calcestruzzo e muratura
- Applicazione estremamente versatile grazie a tre profondità di ancoraggio
- Con manicotto filettato con filettatura interna combinata M8/M10
- Carichi elevati
- Interassi e distanze dal bordo estremamente ridotti grazie al bassissimo effetto d'espansione
- Montaggio estremamente semplice e veloce, in particolare in altezza, e carichi applicabili immediatamente
- Il fissaggio può essere regolato per massimo due volte dopo l'installazione (fare riferimento alle istruzioni di installazione).
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
- Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (diam 6, solo carico a trazione)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 6)
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Durante l'installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. La coppia di serraggio massima specificata deve essere rispettata durante l'installazione degli elementi da fissare. Per l'utilizzo in muratura, è necessario rispettare i dati di installazione specifici per il tipo di mattone in base alla valutazione ETA-23/0196.
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
- Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (diam 6, solo carico a trazione)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 6)
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Ancoraggi in calcestruzzo, fissaggio singolo con omologazione (diam. 6):
In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo, con omologazione:
- In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato, (diam. 6))
- Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
Ancoraggi in muratura con omologazione (diam. 6):
- In mattoni pieni in arenaria calcarea e mattoni forati
- In mattoni pieni in muratura
La soluzione più semplice per installazioni sospese con barre filettate M8 e M10. Soluzione di fissaggio molto efficiente nel calcestruzzo per numerose applicazioni che coinvolgono attrezzature tecniche per l'edilizia, quali impianti sanitari, di condizionamento dell'aria ed elettrici.
Ideale per il fissaggio di carichi medi nel calcestruzzo e di carichi da leggeri a medi in muratura:
- Fissaggio ad esempio di singole tubazioni e impianti di ventilazione, sottostrutture per controsoffitti, cavi sospesi e passacavi
- Fissaggi soggetti ad attività sismica in aree a rischio sismico (in calcestruzzo)
- Fissaggi soggetti a esposizione al fuoco
W-BS/S (acciaio zincato) può essere utilizzata solo in ambienti interni asciutti.
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.