Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S
Elevate capacità di tenuta per un fissaggio efficiente. Per sospensioni e fissaggi con barre filettate (filetto M8/M10), acciaio zincato
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
Ampia versatilità di applicazioni grazie a tre profondità di ancoraggio (misure ∅ 6 - ∅ 14) e a un'ampia varietà di tipologie
- Carichi elevati
- Distanze ridotte dai bordi e tra gli ancoranti grazie al limitato effetto di espansione
- Assemblaggio facile e veloce
- Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
A partire dalla misura 8, per l’installazione si consiglia l'uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale.
Se svariati tasselli vengono installati l’uno dietro l'altro lungo la stessa direzione di carico, per i carichi trasversali viene utilizzato un solo tassello.
ETA-16/0043 per fissaggio singolo
Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
ETA-16/0128 per fissaggi multipli
- Calcestruzzo
- Lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari
Resistenza al fuoco
R30, R60, R90, R120; rapporto tecnico TR020 (incluso nelle certificazioni ETA)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Fissaggio singolo
Classe di calcestruzzo da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Fissaggio multiplo
Fissaggio di sistemi non portanti in calcestruzzo fessurato e non fessurato
Fissaggio in lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari
La soluzione più semplice per i sistemi di sospensioni con barre filettate M8 e M10, adatta
ad esempio per singole tubazioni e impianti di ventilazione, sottostrutture per controsoffitti, cavi sospesi e sezioni di tubi
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
W-BS/S (acciaio zincato) può essere impiegato in ambienti interni asciutti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.