Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/A4
Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/A4 - 1
Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/A4 - 2
Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/A4 - 3
Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/A4 - 4
Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/A4 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/A4

Elevate capacità di tenuta per un fissaggio efficiente. Per il montaggio a filo, ad esempio di ringhiere o corrimano, in calcestruzzo, acciaio inossidabile A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Estremamente flessibile da utilizzare grazie a tre profondità di ancoraggio (misura 6-10)

  • Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l'installazione (misura 6-10), ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (fare riferimento alla guida di montaggio)

  • Carichi molto elevati

  • Distanze ridotte dai bordi e tra gli assi grazie al limitato effetto di espansione

  • Montaggio semplice e veloce e supporto immediato del carico

  • Possibile un'installazione gradevole ad incasso
Prova di prestazioni

Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Effetti statici e quasi statici (∅6 - ∅10)

  • Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅6 - ∅10)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per tasselli in un sistema non strutturale ridondante:


  • Calcestruzzo fessurato e non fessurato (∅6)

  • Soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.1-2075 come tassello a vite incollato per ancoraggi in calcestruzzo (∅10 tipo S a testa esagonale)


  • Da utilizzare in combinazione con Malta iniettabile WIT-BS come ancorante a vite incollato WIT-BS

  • In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60


Capacità di trazione in soffitti a corpo cavi in calcestruzzo, (∅6 - ∅10) - rapporto tecnico n. 21641 - 2016



Resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo temperatura uniforme in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato, (∅6) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018

Indicazione

A partire dalla misura 8, per l’installazione si consiglia l'uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale raccomandata. Quando utilizzato all'aperto, il foro può essere sigillato con ancorante chimico a iniezione WIT-BS.

Area di applicazione

Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Effetti statici e quasi statici (∅6 - ∅10)

  • Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅6 - ∅10)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per tasselli in un sistema non strutturale ridondante:


  • Calcestruzzo fessurato e non fessurato (∅6)

  • Soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.1-2075 come tassello a vite incollato per ancoraggi in calcestruzzo (∅10 tipo S a testa esagonale)


  • Da utilizzare in combinazione con Malta iniettabile WIT-BS come ancorante a vite incollato WIT-BS

  • In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60


Capacità di trazione in soffitti a corpo cavi in calcestruzzo, (∅6 - ∅10) - rapporto tecnico n. 21641 - 2016



Resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo temperatura uniforme in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato, (∅6) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.