Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per calcestruzzo cellulare W-PS con testa cilindrica bombata, acciaio zincato
Per fissaggi secondari in calcestruzzo cellulare. Con testa cilindrica bombata, in acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio facile e veloce
- Per fissare carichi leggeri nel calcestruzzo cellulare
- Per il montaggio passante
- L'ancoraggio in sottosquadro trasferisce la forza alla base
- Facilmente rimovibile
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Per fissaggi secondari in calcestruzzo cellulare. Per il fissaggio di sottostrutture in legno e metallo, guide metalliche, profilati metallici, staffe, scaffalature leggere, armadi leggeri, ecc.
La vite per calcestruzzo cellulare viene utilizzata per il montaggio passante. La preforatura nel materiale di supporto consente di ottenere una maggiore resistenza. La vite viene avvitata manualmente o con un avvitatore con limitatore di coppia.
1. Preforatura: forare e rimuovere i residui di foratura
2. Avvitare la vite attraverso l'elemento da fissare
3. La testa della vite deve essere a filo con l'elemento da fissare. Non serrare eccessivamente la vite. Se si utilizza un avvitatore, è necessario impostare un limite di coppia facendo alcune prove di fissaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.