Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per pannelli in cartongesso
Per l’accoppiamento di pannelli in cartongesso
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Fosfatato
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Diametro nominale: 5,5 mm
- Lunghezza: 38 mm
- Lunghezza filettatura (lg): 32 mm
- Diametro testa: 8 mm
- Azionamento interno: H2
- Tipo testa: Testa piana svasata ridotta
- Tipo filettatura: Filettatura per legno
- Forma filettatura: Filettatura a passo grosso
- Forma punta: Punta
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Filettatura profonda a passo grosso
- Acciaio temprato, fosfatato
- Testa piana svasata con impronta Phillips PH 2
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.