Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per costruzione di tetti
Vite per costruzione di tetti - 1
Vite per costruzione di tetti - 2
Vite per costruzione di tetti - 3
Vite per costruzione di tetti - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per costruzione di tetti

><>< B 45).

  • Diametro nominale: 7,5 mm
  • Diametro testa: 10 mm
  • Tipo testa vite: Testa svasata, 60 gradi
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Argento zinco lamellare
  • Azionamento interno: TX30

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Lunghezza filettatura (filettatura vite autofilettante) Diametro nominale Diametro testa Numero UI
Prezzo/UI
021717542
42 mm 37 mm 7,5 mm 10 mm
250 pz.
021717572
72 mm 67 mm 7,5 mm 10 mm
250 pz.
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
Per l'impiego con avvitatori convenzionali

Indicazione

> 50, deve essere utilizzato un avvitatore a impulsi.



Garantito da ZVDH (Roofing Trade Association).



Lunghezza materiale di fissaggio = struttura tetto + profondità minima di avvitamento


  • Profondità minima di avvitamento in calcestruzzo: 30 mm

  • Diametro foratura: 6 mm

Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich


Testata in conformità alla normativa DIN 50021 - test di nebulizzazione salina