Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per costruzione di tetti
Vite per costruzione di tetti - 1
Vite per costruzione di tetti - 2
Vite per costruzione di tetti - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per costruzione di tetti

Acciaio cementato, rivestimento speciale conforme alle linee guida UEatc, impronta esagonale. Fissaggio di guide per tetti e materiali isolanti antiscivolo su calcestruzzo > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12
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
Per l'impiego con avvitatori convenzionali

Prova di prestazioni
  • Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich

  • Testata in conformità alla normativa DIN 50021 - test di nebulizzazione salina
Indicazione

Per profondità di avvitamento > 50 mm, utilizzare un avvitatore a impulsi.



Garantito da ZVDH (Roofing Trade Association).



Lunghezza materiale di fissaggio = struttura tetto + profondità minima di avvitamento


  • Profondità minima di avvitamento in calcestruzzo: ≥ 30 mm

  • Diametro: 6 mm
Area di applicazione
Profondità di avvitamentommCarico di trazione raccomandato con una sicurezza 5 volte maggiore
Senza roto-percussione300,56 kN
Senza roto-percussione401,42 kN
Senza roto-percussione501,55 kN
Con roto-percussione300,53 kN
Con roto-percussione401,23 kN
Con roto-percussione501,49 kN
  • Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich

  • Testata in conformità alla normativa DIN 50021 - test di nebulizzazione salina