Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per coperture
Vite per coperture - 1
Vite per coperture - 2
Vite per coperture - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per coperture

><>< B 45).

  • Diametro nominale: 7,5 mm
  • Diametro testa: 10 mm
  • Tipo testa vite: Testa esagonale
  • Lunghezza filettatura (filettatura vite autofilettante): 67 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Argento zinco lamellare

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Altezza testa Diametro nominale Diametro testa Numero UI
Prezzo/UI
0217175130
130 mm 4,35 mm 7,5 mm 10 mm
250 pz.
0217175150
150 mm 4,35 mm 7,5 mm 10 mm
250 pz.
0217175170
170 mm 4,35 mm 7,5 mm 10 mm
250 pz.
0217175200
200 mm 4,35 mm 7,5 mm 10 mm
200 pz.
0217175270
270 mm 4,35 mm 7,5 mm 10 mm
200 pz.
0217175230
230 mm 4,35 mm 7,5 mm 10 mm
200 pz.
0217175330
330 mm 4,35 mm 7,5 mm 10 mm
200 pz.
0217175300
300 mm 4,35 mm 7,5 mm 10 mm
200 pz.
0217175350
350 mm 4,35 mm 7,5 mm 10 mm
200 pz.
0217175400
400 mm 4,35 mm 7,5 mm 10 mm
200 pz.
0217175250
250 mm 7,5 mm 10 mm
200 pz.
0217175100
100 mm 4,35 mm 7,5 mm 10 mm
250 pz.
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
Per l'impiego con avvitatori convenzionali

Indicazione

> 50, deve essere utilizzato un avvitatore a impulsi.



Garantito da ZVDH (Roofing Trade Association).



Lunghezza materiale di fissaggio = struttura tetto + profondità minima di avvitamento


  • ≥ 30 mm

  • <>: 6 mm

Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich


Testata in conformità alla normativa DIN 50021 - test di nebulizzazione salina