Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per coperture
Acciaio cementato, rivestimento speciale conforme alle linee guida UEatc. Fissaggio di coperture per tetti e materiali isolanti antiscivolo su sottostrutture in legno, truciolato e calcestruzzo cellulare, qualità min. 3.3
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Testa esagonale con finta rondella
- Per l'uso con avvitatori convenzionali (con battuta di profondità)
Garantito da ZVDH (Roofing Trade Association).
Con il calcestruzzo cellulare, è necessario eseguire dei test di estrazione sul posto! Valori di estrazione per sottostrutture in legno in conformità alla normativa DIN 1052 o determinati con test di estrazione.
Lunghezza materiale di fissaggio = struttura tetto + profondità minima di avvitamento
- Profondità minima di avvitamento in calcestruzzo cellulare: >60 mm
- Profondità minima di avvitamento in legno: >30 mm
- Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich
- Testata in conformità alla normativa DIN 50021 - test di nebulizzazione salina
Legno/calcestruzzo cellulare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.