Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per coperture
Vite per coperture - 1
Vite per coperture - 2
Vite per coperture - 3
Vite per coperture - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per coperture

Acciaio temprato, rivestimento speciale conforme alle linee guida UEatc, fissaggio della copertura per tetto e di materiali isolanti antiscivolo su sottostrutture in legno, truciolato e calcestruzzo cellulare, qualità di almeno 3.3.

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Argento zinco lamellare
  • Diametro nominale: 6 mm
  • Diametro testa: 10 mm
  • Altezza testa: 4,35 mm
  • Tipo testa vite: Testa esagonale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Lunghezza filettatura (filettatura vite autofilettante) Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0217160100
100 mm 70 mm Acciaio Argento zinco lamellare
500 pz.
0217160120
120 mm 70 mm Acciaio Argento zinco lamellare
500 pz.
0217160140
140 mm 70 mm Acciaio Argento zinco lamellare
500 pz.
0217160180
180 mm 70 mm Acciaio Argento zinco lamellare
500 pz.
0217160200
200 mm 70 mm Acciaio Argento zinco lamellare
500 pz.
021716060
60 mm 50 mm Acciaio Argento zinco lamellare
500 pz.
021716080
80 mm 50 mm Acciaio Argento zinco lamellare
500 pz.
0217160160
160 mm 70 mm Acciaio Argento zinco lamellare
500 pz.
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
  • Testa esagonale con finta rondella

  • Per l'uso con avvitatori convenzionali (con battuta di profondità)
Indicazione

Garantito da ZVDH (Roofing Trade Association).



Con il calcestruzzo cellulare, è necessario eseguire dei test di estrazione sul posto! Valori di estrazione per sottostrutture in legno in conformità alla normativa DIN 1052 o determinati con test di estrazione.



Lunghezza di fissaggio = struttura tetto + profondità minima di avvitamento


  • Profondità minima di avvitamento in calcestruzzo cellulare: <> 60 mm

  • Profondità minima di avvitamento in legno: 30 mm

Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich


Testata in conformità alla normativa DIN 50021 - test nebbia salina