Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per facciate Faba® tipo BZ con testa esagonale e rondella di tenuta
Acciaio inossidabile A2 con zincatura aggiuntiva e rivestimento antiattrito. Per il fissaggio di profilati in acciaio, alluminio e pannelli Sandwich su sottostrutture in acciaio e alluminio ≥ 1,25 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La zincatura aggiuntiva della vite non funge da protezione contro la corrosione, bensì garantisce, in combinazione con il rivestimento antiattrito, una migliore formazione del filetto nelle sottostrutture in acciaio della vite in acciaio inossidabile
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
Ideale per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio
- Alluminio/acciaio
- Alluminio/alluminio
Inoltre, è a norma ETA-13/0210 per il montaggio di pannelli Sandwich a partire da una lunghezza di ≥ 50 mm su sottostrutture in acciaio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.