Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per facciate con testa esagonale e rondella di tenuta Faba® tipo BZ
Acciaio inossidabile A2 con zincatura aggiuntiva e rivestimento antiattrito. Per il fissaggio di profili in acciaio, alluminio e pannelli a sandwich su sottostrutture in acciaio e alluminio ≥ 1,25 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
La zincatura aggiuntiva della vite non funge da protezione contro la corrosione, bensì garantisce, in combinazione con il rivestimento antiattrito, una filettatura sicura della vite in acciaio inossidabile nelle sottostrutture in acciaio
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
Adatta per l'assemblaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio / acciaio
- Alluminio/acciaio.
- Alluminio/alluminio
Inoltre, secondo ETA-13/0210 per il montaggio a sandwich a partire da una lunghezza ≥ 50 mm su sottostrutture in acciaio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.