Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per facciate Faba® tipo BZ con testa esagonale
Acciaio inossidabile A2 con zincatura aggiuntiva e rivestimento antiattrito. Per il fissaggio di profilati in acciaio e alluminio su acciaio e alluminio ≥ 1,25 mm in aree non omologate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La zincatura aggiuntiva della vite non funge da protezione contro la corrosione, bensì garantisce, in combinazione con il rivestimento antiattrito, una migliore formazione del filetto nelle sottostrutture in acciaio della vite in acciaio inossidabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.