Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per facciate Faba® tipo A con testa esagonale e rondella di tenuta
Acciaio zincato bianco con rondella di tenuta. Fissaggio predominante su sottostruttura in legno e acciaio < 2 mm e sottostruttura in alluminio < 3 mm nell'area non omologata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio zincato con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.