Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante pias®, testa esagonale con punta autoforante ridotta
Acciaio temprato, zincato bianco, con punta autoforante ridotta. Per il fissaggio di pannelli profilati in acciaio a parete sottile (piastra di giunzione) su acciaio ≤ 1,5 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Filettatura
- Fissaggio
Tutto in un'unica operazione
Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio / acciaio
Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
ETA-10/0184
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.