Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante pias®, testa esagonale con punta autoforante ridotta
Vite autoforante pias®, testa esagonale con punta autoforante ridotta - 1
Vite autoforante pias®, testa esagonale con punta autoforante ridotta - 2
Vite autoforante pias®, testa esagonale con punta autoforante ridotta - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante pias®, testa esagonale con punta autoforante ridotta

Acciaio temprato, zincato bianco, con punta autoforante ridotta. Per il fissaggio di pannelli profilati in acciaio a parete sottile (piastra di giunzione) su acciaio ≤ 1,5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinatura

  • Filettatura

  • Fissaggio

Tutto in un'unica operazione



Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio / acciaio
Indicazione

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".

ETA-10/0184