Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per facciate Faba® tipo BZ con testa esagonale e rondella di tenuta
Acciaio cementato, zincato, passivato bianco e rondella di tenuta. Per il fissaggio di profilati in acciaio e alluminio su sottostrutture in acciaio e alluminio ≥ 1,25 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio zincato con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
Adatta per l'assemblaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio / acciaio
- Alluminio/acciaio.
- Alluminio/alluminio
In applicazioni interne asciutte
Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.