Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per lamiera sottile Con testa cilindrica bombata, con bordino DBS

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per lamiera sottile Con testa cilindrica bombata, con bordino DBS

Acciaio zincato, bianco in versione nastrata per il fissaggio senza formazione di trucioli dei giunti di lamiera per profili in acciaio

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Tipo zincato
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Tipo testa: Testa cilindrica bombata
  • Tipo di attacco: AW
  • Tipo filettatura: Autofilettante
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Forma punta: Punta
  • Sotterraneo: Acciaio, Alluminio
  • Diametro nominale: 4,8 mm
  • Lunghezza: 20 mm
  • Diametro testa: 9 mm
  • Altezza testa: 3,7 mm
  • Azionamento interno: AW25
  • Spessore max del materiale da perforare (metallo): 2,5 mm
  • Per spessore sottostruttura max: 1,25 mm
  • Omologazione: ETA-10/0184
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite per lamiera sottile Con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale DBS

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale DBS

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale DBS

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale DBS

Vite per cartongesso con filettatura doppia, nastrata

Vite per cartongesso con filettatura doppia, nastrata

Vite per cartongesso con filettatura grossa, nastrata

Vite per cartongesso con filettatura grossa, nastrata

Vite autofilettante per lamiera combinata con rondella

Vite autofilettante per lamiera combinata con rondella

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW piasta®

Vite per facciate Faba<SUP>®</SUP> tipo A con testa esagonale e rondella di tenuta

Vite per facciate Faba® tipo A con testa esagonale e rondella di tenuta

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW

Vite di riparazione per facciate con testa esagonale e rondella di tenuta Faba<SUP>®</SUP> tipo A

Vite di riparazione per facciate con testa esagonale e rondella di tenuta Faba® tipo A

Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con intaglio

Vite autoforante piasta®, testa cilindrica bombata con intaglio

Vite per cartongesso Top head, nastrata

Vite per cartongesso Top head, nastrata

Rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 14

Rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 14

Vite autofilettante a testa goccia sego forma a C con impronta AW

Vite autofilettante a testa goccia sego forma a C con impronta AW

Fascetta in acciaio inossidabile Per collare per tubi

Fascetta in acciaio inossidabile Per collare per tubi

Manichetta per tubi Plus Realizzata in EDPM resistente alle intemperie con telaio in alluminio integrato

Manichetta per tubi Plus Realizzata in EDPM resistente alle intemperie con telaio in alluminio integrato

Adattatore per arretrare i pistoncini dei freni

Adattatore per arretrare i pistoncini dei freni

Disco Per vite per coperture

Disco Per vite per coperture

Vite autoforante ZEBRA PIAS

Vite autoforante ZEBRA PIAS

Calotta per profilato trapezoidale

Calotta per profilato trapezoidale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

Vite autofilettante esagonale DIN 7976 acciaio inox A2, forma C (con punta)

Vite autofilettante esagonale DIN 7976 acciaio inox A2, forma C (con punta)

Vite autofilettante esagonale con rondella incorporata

Vite autofilettante esagonale con rondella incorporata

Rivetto a tenuta stagna, testa piana ISO 15975 testa piana alluminio/alluminio

Rivetto a tenuta stagna, testa piana ISO 15975 testa piana alluminio/alluminio

Vite autoforante minipoint pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autoforante minipoint pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autoforante di contatto, testa esagonale con bordino pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante di contatto, testa esagonale con bordino pias®

Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

Vite autoforante piasta®, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta pias®

Punta elicoidale HSS DIN 1869 R1 tipo RN

Punta elicoidale HSS DIN 1869 R1 tipo RN

Prigioniero con estremità filettata ≈ 1 d DIN 938, acciaio inox A2/70

Prigioniero con estremità filettata ≈ 1 d DIN 938, acciaio inox A2/70

Camice in Tyvek<SUP>®</SUP>

Camice in Tyvek®

Trapano magnetico MKB 35

Trapano magnetico MKB 35

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>® </SUP>con flangia e impronta Z WN 1411, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con flangia e impronta Z WN 1411, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)

Vite autofilettante esagonale, forma C ISO 1479 acciaio zincato, passivato blu (A2K)

Vite autofilettante esagonale, forma C ISO 1479 acciaio zincato, passivato blu (A2K)

Vite autofilettante testa esagonale, altri

Vite autofilettante testa esagonale, altri

Pressacavo in ottone, metrico

Pressacavo in ottone, metrico

Rivetto universale, testa piana

Rivetto universale, testa piana

Dado autoagganciante WN 387, acciaio inox A2

Dado autoagganciante WN 387, acciaio inox A2

Pavimento

Pavimento

Utensile da taglio a batteria TG 12-A

Utensile da taglio a batteria TG 12-A

Vite autofilettante a testa bombata, tipo C con impronta esalobata

Vite autofilettante a testa bombata, tipo C con impronta esalobata

Giunzione per piani di lavoro Con inserto integrato

Giunzione per piani di lavoro Con inserto integrato

Utensile a batteria  ASZA PRINETO<SUP>®</SUP>

Utensile a batteria ASZA PRINETO®

Assortimento rivetti filettati

Assortimento rivetti filettati

Vite per canalina fermavetro

Vite per canalina fermavetro

Fresetta in carburo metallico multiperformance TiAlSiN

Fresetta in carburo metallico multiperformance TiAlSiN

Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio inox A4

Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio inox A4

Vite per cartongesso con punta autoforante

Vite per cartongesso con punta autoforante

Spesso acquistato insieme a
Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Spessore per vetro

Spessore per vetro

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rotoli carta

Rotoli carta

Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT