Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per lamiera sottile con testa esagonale e rondella di tenuta DBS
Vite per lamiera sottile con testa esagonale e rondella di tenuta DBS - 1
Vite per lamiera sottile con testa esagonale e rondella di tenuta DBS - 2
Vite per lamiera sottile con testa esagonale e rondella di tenuta DBS - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per lamiera sottile con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

Acciaio inossidabile A2, punta in acciaio e rondella di tenuta per il fissaggio senza formazione di trucioli dei giunti di lamiera per profili in acciaio e alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vantaggi della geometria della punta:


  • Preforatura non necessaria.

  • Avvitamento senza formazione di trucioli attraverso la deformazione del materiale

  • Valori di estrazione più elevati grazie alla tensione prodotta durante la formazione del filetto


Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio - per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Acciaio/acciaio - per ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Alluminio/acciaio - per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Alluminio/acciaio - per ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Alluminio/alluminio - per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm

  • Alluminio/alluminio - per ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm