Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per lamiera sottile Con testa esagonale e rondella di tenuta DBS
Acciaio inossidabile A2, punta in acciaio e rondella di tenuta per il fissaggio senza formazione di trucioli dei giunti di lamiera per profili in acciaio e alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vantaggi della geometria della punta:
- Preforatura non necessaria.
- Avvitamento senza formazione di trucioli attraverso la deformazione del materiale
- Valori di estrazione più elevati grazie alla tensione prodotta durante la formazione del filetto
Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio - per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Acciaio/acciaio - per ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alluminio/acciaio - per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alluminio/acciaio - per ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alluminio/alluminio - per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Alluminio/alluminio - per ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.