Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per materiale isolante W-IS
Vite per materiale isolante W-IS - 1
Vite per materiale isolante W-IS - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per materiale isolante W-IS

Per il fissaggio su calcestruzzo di pannelli in lana di roccia e pannelli multistrato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Con testa vite bianca (RAL 9003) e struttura in lana di legno, acciaio zincato

  • Intaglio: TX 30

  • Montaggio passante

  • Capacità portante immediata

  • Profondità ridotta del foro (h0 = 25 mm)

  • Diametro ridotto del foro (d0 = 6 mm)

  • Profondità di ancoraggio minima

  • Montaggio rapido e semplice attraverso avvitamento della vite nel tassello per materiali isolanti

  • Praticamente alcun effetto di espansione

  • Facile da rimuovere completamente

  • Installazione rapida e veloce con un avvitatore a batteria o un avvitatore ad impulsi tangenziale

  • Rivestimento del cappuccio in plastica ignifuga
Prova di prestazioni

Resistenza al fuoco (base di ancoraggio: calcestruzzo C20/25): F90 = 0,015 kN, esposizione al fuoco secondo la norma DIN 4102-02:1977-09 (curva di temperatura uniforme)

Indicazione

Il tassello può essere usato per fissare i materiali isolanti su solai interni dove il peso totale dell'isolamento termico e della copertura non supera i 15 kg/m2.

Resistenza al fuoco (base di ancoraggio: calcestruzzo C20/25): F90 = 0,015 kN, esposizione al fuoco secondo la norma DIN 4102-02:1977-09 (curva di temperatura uniforme)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.